※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-563 丸棒手すり出隅 BR-563 シロクマ 00260408 BR-563 丸棒手すり出隅 BR-563 シロクマ 00260408

丸棒手すり出隅 BR-563

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00260408 品番 BR-563
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質タモ集成材/アルミ/樹脂 AG/Lオーク 適合径(Φmm)35 呼び寸法(mm)800 付属品取付ビス:A3.5×40 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする