E型三方 BR-162

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00260523 品番 BR-162
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌ブラケットです。

形状三方 適合パイプ径(Φmm)32 AG 付属品A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
介護用手すり作製

どこのホームセンターにも無い型なので助かります。
これでイメージ通りの手すりを作製できます。

対象商品:
00260523
2023-02-18
用途:
車の貨物室に
株式会社潤工社 様

車の貨物室に施工しました。なんだか家具なのか良く分からない見た目になってしまいましたが、機能的にはGOODバーのねじ止め部分だけはした穴開けてから閉めないと亀裂が入るので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする