E形クロス BR-163

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00260618 品番 BR-163
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状クロス 付属品A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 アンバー 適合径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00260636
2020-08-07
用途:
ディスプレイスタンドの補強

一般的なディスプレイのディスクスタンドは35φなのでシロクマの手摺用品が流用出来ます。35φのクロスジョイントはこれしかないので貴重です。
また業務用のスピーカースタンドにも流用可能です。

対象商品:
00260618
2020-02-07
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

構造上、仕方ないかもしれないが、もう少しガタがないようにできないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする