※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-164 E形四方 BR-164 シロクマ 00260663 BR-164 E形四方 BR-164 シロクマ 00260663

E形四方 BR-164

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00260663 品番 BR-164
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状四方 付属品A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 アンバー 適合径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする