※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-165 E形直受チーズ BR-165 シロクマ 00260706 BR-165 E形直受チーズ BR-165 シロクマ 00260706

E形直受チーズ BR-165

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00260706 品番 BR-165
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
適合径(Φmm)32 AG 付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状直受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
介護用手すり作製

どこのホームセンターにも置いていない型なので助かります。

対象商品:
00260715
2019-10-12
用途:
手すり棒取付に使用
建設業・工事業

金属塗装仕上げ、届いた製品の梱包養生もしっかりしていて気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品:
00260742
2016-04-28
用途:
手摺取付
有限会社 永長材木店 様 (建設業・工事業)

取り付け簡単で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする