シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
E形直受チーズ BR-165
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00260715
品番
BR-165
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
35
色
AG
付属品
取付ビス:A4×20、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
直受