※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-167 E型エンドベース BR-167 シロクマ 00260776 BR-167 E型エンドベース BR-167 シロクマ 00260776

E型エンドベース BR-167

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)35 AG 付属品A4×40、A3.5×25 注文コード00260776 品番BR-167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は適合パイプ径・色・付属品9種類から選べます 他の種類を見る

抗菌ブラケットです。

仕様抗菌 適合パイプ径(Φmm)35 AG 付属品A4×40、A3.5×25 材質亜鉛合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00260776 BR-167 58926795 BR-167 E型エンドベース BR-167 シロクマ E型エンドベース BR-167 シロクマ 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926795
2024-10-24
用途:
屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足しています。

対象商品:
58926795
2024-01-02
用途:
屋外の階段
建設業・工事業

取り付けは錆びないステンレスにした方が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
58926813
2022-01-10
用途:
手すり付き踏み台の制作に使用

裏から3本ネジ止めをして固定するので、安定します。モノタロウさんで購入できてよかったです。

対象商品:
58926795
2019-03-03
用途:
手すりの取り付け
建設業・工事業

強度も申し分なく、仕上げも綺麗です、これからも機会があれば使用したいと思います。

対象商品:
00260767
2018-12-11
用途:
壁にポールの取り付け
農・林・水産業

強度の問題もあるだろうが、取り付けビスの長さはもう少し短くとも良い。

対象商品:
00260803
2022-02-24
用途:
ハンガーパイプの取り付け
東工業株式会社 様 (建設業・工事業)

同じ径のものを二つ頼んだのに違う径のものがひとつづつ届いた。現場でどうすればいいのか??

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に誤りや不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
58926795
2018-02-13
用途:
階段の手すり

ディンプル丸棒 Mオーク色と組合わせ使用 色の調和もよくきれいに仕上がりました。

対象商品:
58926795
2017-07-16
用途:
自宅の介護用手すり
農・林・水産業

廊下に取り付ける手すりの足設置に使用しました。取り付けも簡単で満足してます。
改善点として、差し込み長さをあと1cm長くすると、安定感があると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする