E形エンドプレート BR-168

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00260873 品番 BR-168
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×25 仕様抗菌 形状ブラケットエンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする