※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
E形エンド受座 アジャスター付 BR-169A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261056
品番
BR-169A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
色
アンバー
仕様
抗菌
形状
ブラケットエンド
注意
※木部下穴径Φ14×深22mm