シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
フラットブラケット止ロング BR-681
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261388
品番
BR-681
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
直止
適合径(Φmm)
35
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、ナベA3×16
仕様
抗菌
注意
※必ず強固な面に取り付けてください。
※転倒・転落・落下防止に使用しないでください。