※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-682 フラットブラケット通 BR-682 シロクマ 00261458 BR-682 フラットブラケット通 BR-682 シロクマ 00261458 BR-682 フラットブラケット通 BR-682 シロクマ 00261458

フラットブラケット通 BR-682

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00261458 品番 BR-682
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質亜鉛合金 形状直通 適合径(Φmm)35 アンバー 付属品取付ビス:A4×40 仕様抗菌
注意
※必ず強固な面に取り付けてください。
※転倒・転落・落下防止に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする