※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
L軸スライドブラケット止(左)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261546
品番
BR-90L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
L止
適合径(Φmm)
32
色
鏡面磨
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
仕様
13Φ軸