シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
L軸CDブラケット受 BR-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261826
品番
BR-12
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
L受
適合径(Φmm)
32
色
鏡面
付属品
取付ビス:ナベプラス6×40、4.
1
×20、4×10、8×40ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)