※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-42 L軸ブラケット受 BR-42 シロクマ 00262237 BR-42 L軸ブラケット受 BR-42 シロクマ 00262237

L軸ブラケット受 BR-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00262237 品番 BR-42
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状L受 適合径(Φmm)35 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 鏡面 仕様16Φ軸 材質ステン 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする