※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
直軸ブラケット受 BR-49
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00262325
品番
BR-49
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
直受
適合径(Φmm)
32
色
ヘアーライン
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
仕様
16Φ軸
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)