シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでも平行棒手すり BR-330
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00262806
品番
BR-330
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス塩ビコーティング+集成材
長さ(mm)
1800
色
Lオーク
握り径(Φmm)
34
用途
ご自宅等での歩行補助手すりです。
仕様
らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌
質量(kg)
31
高さ調整範囲(mm)
1段目800、2段目767、3段目734、4段目700