シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
100Φベース BR-62
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00262824
品番
BR-62
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鉄/ステン
適合径(Φmm)
45
付属品
丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
仕様
抗菌
色
AG