2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12V

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00263944 品番120C
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)
ハロゲン球の特性について
ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。
純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。
一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。

電圧(V)12 クリア タイプH4EU 主な適合車種旧型のヨーロッパ車など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00263944
2018-04-02
用途:
ヘッドライト電球1971年式バイクBMW R75/5の純正BOSCHリフレクター用
Garege Gespann 様

本当は121Cの60/55Wが欲しかったのですが取扱いがOFFでした。

対象商品:
00263944
2016-03-07
用途:
バイク整備

ルーカスヘッドライトに使用しました。他社と比較して安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする