※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00266175 品番 1P3002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

電圧(V)6 電力(W)17 クリア 口金BA15S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-27
用途:
ヤマハパッソルヘッド球
建設業・工事業

希少な6Vヘッド球。予備にストック用として購入しました。

対象商品:
00266184
2020-10-05
用途:
ヤマハスクーターパッソルのヘッドライトに使用
サービス業

純正品が17ワットなのでバッチリ、17ワットの商品で言う事無しです。

対象商品:
00266193
2016-01-14
用途:
古めのスクーターに使用

6V車が少なくなって、ホームセンター等に6V電球を在庫していない場合が多く、探す手間が省けて便利です。

対象商品:
00266175
2017-04-05
用途:
ウインカー球の交換しました
トータルリペア修理屋ARI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウインカー球の交換をしただけだから取り立て感想はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする