1P2414YE 2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球) M&H 00266263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00266263 品番1P2414YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

イエロー 電圧(V)12 口金P36T 主な適合車種SR250 1980-1984年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266245
2018-03-17
用途:
年式の古い建機ライト球へ使用

各部寸法が表示されていたので検索が楽でしたピタリ装着出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする