曜日別特売
1P6801 2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H 00266412

2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード00266412品番1P6801
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

電圧(V)6電力(W)5クリア口金S8.5/8.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00266412
2023-05-11
用途: サイドカーのポジションランプ
ATE・Nその他業種

6v製品が非常に少ないのでサイズ規格に合致した製品が手に入り助かる、ワット数の種類も選択できる事を希望する。

対象商品 : 00266412
2022-05-09
用途: ベスパ50sのメンテナンスに使用しました
教育・研究機関

複数回購入しています。やっと球切れの原因がわかりました。ヘッドランプの端子の錆でした。ヘッドの接触不良があると,尾灯に過剰電流が入り,一瞬に球が切れました(そんなことはだれでも知っていることかもしれません)。参考までに

1が参考にしています
対象商品 : 00266428
2021-03-21
用途: バイクのメンテナンス
製造業

近所のホームセンターやカーショップにないので助かってます。今後もこちらで購入したいと思います。
出来れば、台座の方も販売してもらえると助かります。

2020-06-03
用途: イタリアンスクーターに…。
山田工務店建設業・工事業

様々なタイプのテールランプがあるが、ほぼvespaにはこのマクラ球が使われています。多少W寸法が変わっても金具部分を広げたり、すぼめたりしながら使用するので助かります。5wはテールランプ使用してます。

対象商品 : 00266412
2018-04-19
用途: バイクの旧車に使用

この規格(6V)は市販で入手し難いので、非常に助かりました。

対象商品 : 00266428
2022-07-25
用途: ベスパ50sのテール
金融・保険業

みじかい。長さが短すぎて電球が遊ぶため工夫が必要。
40くらいの方がいい

対象商品 : 00266412
2020-07-14
用途: スクーターのヘッドライト
教育・研究機関

ビンテージベスパのヘッドライトに使用。もうこんな規格の管球なんてその辺では売ってないのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする