2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00266753 品番 B6264
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

電圧(V)6 電力(W)5 クリア 口金S7/8
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266744
2023-06-08
用途:
二輪車の補修用

純正品と同じ規格品なので使用に問題はありませんでした。

対象商品:
00266744
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

特に問題なく使えてます。なかなかないものなので重宝します。

対象商品:
00266744
2016-06-21
用途:
古いバイクのテールランプ球交換
農・林・水産業

このタイプの6V球は扱っている所が少ないので入手しにくいです。
扱っていただいているだけでも感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする