L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00267566 品番 L702GR
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
注意
LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。

グリーン タイプ集光 消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
注意
※LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
※ウインカーには使用不可。
※左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
※マイナスアース車専用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
自動車の省電力化
TKS 様 (教育・研究機関)

低消費電力(本品250mW)を優先し選択しました。
耐久性に関しては未だ不明です。
高価格感は否めません。

対象商品:
00267584
2020-04-07
用途:
メーターの照明交換
建設業・工事業

スズキスーパーモレというスクーターの、メーター周りの照明用に使いました。
形か特殊で、最近あまり使わないタイプなので、通販で買えるのは探す手間が省けて助かります。
とても明るく、良い商品だと思います。

対象商品:
00267557
2019-11-06
用途:
バイク カワサキKL250A4のメーターランプ換装
サービス業

適度の明るさで電球と変わらない使いやすさ。12仕様だが6Vでも動作した。

1人が参考にしています
対象商品:
00267584
2018-10-31
用途:
Z1Rのメーターポジション
建設業・工事業

バイクのメーターポジションとして探していました。安いもので拡散するのが見つからなかったのですが期待を込めて購入していました。明るさは電球よりは明るく問題ないのですがやはり拡散の面でちょっと問題でした。ポジション球としてはビーム性があってもう少し拡散が欲しいようです。ちょっと高いのですが同じM&Hで違うものであるようですのでそちらの方が良いような気がします。

対象商品:
00267584
2019-01-05
用途:
ドレスUPで!!

愛車のスモールランプが黄色くて、スッキリ白に交換したら明るいし、長寿命に低消費電力でもう少し安価だともっと良いのですが....

対象商品:
00267584
2018-11-28
用途:
車内のスポット用
有限会社アスコ通信特機 様

選択ミスでした。
スポットに使うには少し暗いですが純正よりは明るいです。

対象商品:
00267584
2017-02-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか電球タイプのLEDがなくて、モノタロウカタログから見つけて購入しました。ホワイトカラーを購入しましたが、程よく光も拡散しているので、電球に近い感じの光方です。電球からLEDなのでもちろん明るいです。

対象商品:
00267575
2020-07-17
用途:
バイクメータ内
金融・保険業

取り替える前の電球より明るいと思い購入しましたが残念でした、あと3倍明るいのが欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする