L・ビーム(電球型LED) L703

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00267636 品番 L703FWH
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。

ホワイト タイプ拡散 消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267636
2021-08-13
用途:
車のメーター照明
その他業種

古いバイクだからこのピンタイプを購入したら、なんと電圧6Vなのにウエッジ球だった。なので使ってない。

1人が参考にしています
対象商品:
00267636
2020-09-21
用途:
バイクのポジションランプ
建設業・工事業

電球からLEDに変わり明るくなった。
外径が大きくないので取り付けも問題なし。

対象商品:
00267618
2020-09-28
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が高く日本製と書いてあるので凄く明るいかと思いきや安物の方が明るい。明る過ぎないので良いとしましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
00267618
2020-01-17
用途:
バイクのメーター照明ランプのLED化
製造業

大変明るいうえに、消費電力が減るので大変良い商品です。

対象商品:
00267636
2019-02-21
用途:
ポジションランプの効率化
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

LEDでもBA9S規格がなかなかないのとコンパクトなのが欲しかったと日本製との事で購入。
拡散型ですがもう少し明るくてもよかったです。色味は好みです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする