BFR7.5 ブレードヒューズ M&H 00268458

ブレードヒューズ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード00268458品番BFR7.5
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。

電流(A)7.5
注意
※ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。ヒューズは安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使い下さい。
※交換後もヒューズ切れする場合は容量違いか回路の異常ですので点検して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35507936
2022-02-22
用途: ヤマハ除雪機修理作業
モトジャポネーゼ自動車・二輪車・自転車関連業

少数のパッケージングで販売されており、在庫管理及びコストパフォーマンスの良さで長年使用しております。

対象商品 : 35507902
2020-07-04
用途: ヒューズ交換
大塚産業株式会社

携帯が充電できないと来店される方の多くは、ショートさせたことによるヒューズ切れが殆どです。このヒューズは抜いて差すだけで交換が簡単です。

対象商品 : 35507893
2020-12-26
用途: 車のメンテナンス

他のヒューズと合わせて購入し交換してみました。特に変化は感じられませんでしたが問題なく使用可能です。

対象商品 : 35507902
2020-06-18
用途: ヒューズ交換
大塚産業株式会社

どれもみな同じです。こういった消耗品は品質がわかりづらいので安さを重視します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする