SPK-150 キソ点検口 城東テクノ 00268896

SPK-150 キソ点検口 城東テクノ 00268896 SPK-150 キソ点検口 城東テクノ 00268896

キソ点検口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00268896 品番SPK-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

次世代省エネに対応した浴室区画部分の断熱点検口。
基礎高さ400mm以上対応です。

材質EPS(発泡ポリスチレン) 寸法(mm)150×375×652 適合高さ(mm)400以上 タイプ基礎幅150mm対応 色(柄)ホワイト 熱貫流率(W/m2・K)0.53 熱抵抗値(m2K/W)1.7
注意
※本製品に不必要な打撃や加工を加えないでください。
※火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
※本製品の汚れは柔らかい布やスポンジに水を湿らせ中性洗剤をつけて拭いてください。ブラシ・クレンザー及びシンナー等の溶剤は使用しないでください。
※本製品の分解・改造等は行わないでください。
※本製品の養生シートは施工時は剥がさないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00268896 SPK-150 13000087 SPK-N150 キソ点検口 城東テクノ キソ点検口 城東テクノ 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00268914
2018-05-14
用途:
建物の基礎に設置。断熱仕様に対応。
その他業種

製品構造の割にやや高価な製品。製品の梱包にもう少し気を使っても良いのでは?

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする