クレバーパイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00270095 品番自然薯用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単に高品質な自然薯をつくる栽培器の決定版。家庭菜園での栽培にも最適です。
一本一本、パイプの中で育つから、パイプごと簡単に掘り取りができます。しかも、芋を傷つけることがありません。
パイプは繰り返し使えて経済的です。畑を選ばず、連作が可能です。
実用新案登録済。

長さ(cm)135
注意
※自然薯には、雑種が多いので、優良種を使用して下さい。
※排水不良地での栽培は、避けて下さい。
※パイプ内に山から掘取した無菌で有機物の無い水はけの良い山土を入れて下さい。
※強風対策のための支柱を天井型にして下さい。
※地温の抑制とパイプ内の過湿を防ぐため白黒2色マルチを畝全面に被覆して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
今年の長いもの植え付けに使ってみる予定
教育・研究機関

まだ使用していないが、毎年波板を使って芋を誘導していたが、芋が波板の波で別れてしまってうまくいかないので今回試している予定。

対象商品:
11717037
2022-03-25
用途:
長いも栽培
卸売・小売業

ネットで栽培の様子を見て感動。パイプの使い方がよく理解できた。今年はこれで収穫が楽になること間違いなし。

1人が参考にしています
対象商品:
11717037
2020-12-07
用途:
畑で長芋を栽培してる
農・林・水産業

昨年クレバーパイプを頼もうとしたら売り切れでしたので今年は早めに用意しました。掘り出す時にスコップが当たっても長芋に傷がつかないのが嬉しいですね

対象商品:
11717037
2020-12-08
用途:
長芋栽培
その他業種

種芋の植え付け位置が分かるように穴と細い棒があると更に良いと思います。

対象商品:
11717028
2021-03-03
用途:
自然薯栽培

古いものに比べて、だんだん改良されてきているみたい。

使い勝手、パイプへの誘導などのためと思って使ってみます。

対象商品:
11717037
2018-04-18
用途:
長芋の種芋植付時
サービス業

政田自然農園のビデオを参考に植付しました。非常に簡単で労力も最小限のレベルで済みました。本製品でビデオとおりの立派な長芋が収穫で出来れば改善点は無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11717028
2018-02-23
用途:
自然薯の植え付けに使用した。
ナチュラルホープ株式会社 様 (製造業)

植え付けが簡単で有り、収穫がとても簡単になるので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11717037
2018-03-01
用途:
長芋を栽培します
農・林・水産業

初めて使います
昨年は収穫が大変でしたので、いまから楽しみです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする