DMP180X3VX5 DYNAMICVプーリー 3V-5本掛 大泉工業 00272885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNAMICVプーリー 3V-5本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00272885品番DMP180X3VX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,870

ボス形状寸法(mm): L:70 S1:11.4 db:100
図番: (1)
・JIS G5501ねずみ鋳鉄品(標準品):FC200~FC250
・JIS G5502球状黒鉛鋳鉄品(受註生産品):FCD450以上

呼び外径(mm)180ピッチ円直径(Φmm)178.8ベルト掛数5最大軸穴径(mm)55ベルト呼び幅(mm)8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする