W050 広口ビン ヨトリヤマ(世取山) 00283824

広口ビン

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(mL)500
内容量1個注文コード00283824品番W050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

液体や溶剤の保存などに便利です。

容量(mL)500材質硬質ポリエチレン高さ(mm)159目盛(mL)50底径(Φmm)81RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内フタ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 塗料の保管

内蓋が着いているので溶剤の揮発も殆ど無くとても便利です!

2025-05-06
用途: 塗料保管、持ち歩き
製造業

機材等の塗料剥離部にタッチアップするときに持ち歩きやすく便利に使えます。塗料缶の蓋の開け閉めが面倒なため必要分を小分けしておくのにも便利です。

対象商品 : 00283815
2023-07-24
用途: 色々
卸売・小売業

薬品入れたり希釈に使ったり色々な用途で使えます。。

対象商品 : 00283788
2021-09-08
用途: 試供品用の容器として
有限会社ヘアーサロン・シラネサービス業

カラーやパーマなどの薬液処理をされた際
お客様のアフターケア、ホームケアの試供用として数日分使用量のトリートメントを入れてサービスとして提供する為の容器として使わせて頂いております。
内容量として十分と言うか丁度良い感じで大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 00283797
2023-06-14
用途: 商品(水性塗料)の容器として使用しています。
株式会社ラムトリックカンパニー

しっかりしていて容器として申し分ありません。
以前は問題なかったのですが、最近貼ってある管理用と思われるシールが剥がれにくく、困っています。剥がれやすいシールに戻してください。
稀に内蓋や外蓋が付いていないことがあるので、気を付けて欲しいです。

対象商品 : 00283806
2021-09-23
用途: 塗料の小分け

施主さんに余った塗料をタッチアップ用にお渡しするときに使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00283788
2020-11-24
用途: タッチアップ用塗料を入れる

名前の通り広口なので塗料が入れやすい。中蓋付きなので漏れの心配もないです。缶に比べると中身の持ちは劣りますが、使い勝手はいいです。無くしがちな小物や、小さいネジなどを入れるのにも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 00283788
2019-05-05
用途: 綿棒でのクリーニング時
製造業

今まではスプレー式のボトルケースから綿棒へ液をかけていたのでスプレーから綿棒へかからない分無駄にしていました。
このピンに液を移し替える事で無駄が無くなり大変便利です。値段も安いですし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする