ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料用ボトル
細口ビン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00284016
品番
S005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
内フタ付き
容量(mL)
50
材質
硬質ポリエチレン
高さ(mm)
81
目盛(mL)
5
底径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応