細口ビン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00284025 品番 S010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

内フタ付き

容量(mL)100 材質硬質ポリエチレン 高さ(mm)98 目盛(mL)10 底径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00284025
2018-08-04
用途:
塗料の小分け

容器自体は問題有りません
先がとがっていると出すとき良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする