ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料用ボトル
細口ビン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00284086
品番
S500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内フタ付き
容量(mL)
5000
材質
硬質ポリエチレン
高さ(mm)
323
目盛(mL)
500
底径(Φmm)
171
RoHS指令(10物質対応)
対応