※使用例

保存容器

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 00284104 品番 174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器

容量(mL)250 材質ナイロン 高さ(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)65 底寸法(mm)60
注意
※表示ラベル付
※目盛なし
※フタ:ネジ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-14
用途:
合成樹脂液の保存
その他業種

広口の塗料小分け容器を探していて購入しましたが、数日で中身が固まり始めてしまうので密閉力が弱いと感じたので液体を入れて振ってみたところ漏れてきました。小分けして使用する時には便利ですが、溶剤が残った場合は他の容器へ移す事をおすすめします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする