ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の ローラーバケット/カートリッジ
ヨトリヤマ(世取山)の ローラーバケット
ローラーバケットS、ブラックバケットS 用内容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
00284244
品番
222B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×135×165
種別
内容器
材質
ポリプロピレン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×220×165
底面サイズ(mm)
195×140
RoHS指令(10物質対応)
対応