DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着スリーブ
DST(大同端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜1.65
内径(Φmm)
4.1
注文コード
00284603
品番
BVB-1.25CL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜1.65
内径(Φmm)
4.1
全長(mm)
25
色
透明
種類
絶縁付圧着スリーブ
寸法l(mm)
15
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表