DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着スリーブ
DST(大同端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04〜2.63
内径(Φmm)
4.7
注文コード
00284637
品番
BVB-2CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04〜2.63
内径(Φmm)
4.7
全長(mm)
25
色
透明
種類
絶縁付圧着スリーブ
寸法l(mm)
15
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表