DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子棒形
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.1〜0.3
全長(mm)
19.5
色
黄
注文コード
00284664
品番
AVA-0.3YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・全長・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
棒形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.1〜0.3
種類
差込型接続端子
色
黄
全長(mm)
19.5
寸法H(mm)
1
寸法d1(Φmm)
2.2
寸法F1(mm)
10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表