DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子棒形
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜1.65
全長(mm)
22.7
色
赤
注文コード
00284673
品番
AVA-1.25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・全長・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
棒形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜1.65
種類
差込型接続端子
色
赤
全長(mm)
22.7
寸法H(mm)
1.3
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法F1(mm)
13.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表