曜日別特売
HPFMB7-25 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00284953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFMB7-25 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00284953
HPFMB7-25 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00284953

六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ寸法MM4
寸法L(mm)25
内容量1本注文コード00284953品番HPFMB7-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法B(mm)7寸法L(mm)25ねじ寸法MM4材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメスねじピッチ(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 車いすのブレーキの延長
医療・福祉・介護関連業

本来の用途外で申し訳ありません。
介護施設で使用している車いすの中にブレーキのレバーが短く使いにくい物があり、その延長に使わせていただきました。
長さを選べ黒い色もわかりやすく好評です。

2025-07-05
用途: セロー225の前ウインカーの位置変更

セロー225に、セロー250用のメーカー純正スクリーンを取付けて、正面から見た場合、スクリーンを構成しているパイプの一部によって、ウインカーの内側1/3程度が隠れてしまいます。
そこで、ウインカーのステーと取付け部分の中間にこの六角支柱のM5 20mmをかませて、ウインカーを20mm外側に移動させるという目的で購入しました。
細かい物ではありますが、作りも表面の仕上げも非常に良いです。そして黒色という点も高評価です(黒色は他ではなかなか見つかりません)
なお、ウインカーを固定している元々のボルトは長すぎてこの支柱には使えませんので、純正ボルトのサイズ違い(スクリュ バインド 98907-05012)も購入しました。

対象商品 : 00285407
2024-06-28
用途: 作業デスクの高さ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できています。
細かくサイズ分けしており、いろんな用途に使えて便利です。

対象商品 : 00285477
2022-03-02
用途: 装置組み込み
有限会社東海エンジニアリングサービス製造業

他社同等品より
安価であるものの
品質にも問題なく、
今後おおいに利用したい。

対象商品 : 00285486
2020-12-22
用途: テーブルのジョイント
製造業

安い割にしっかりしていてリピートしています。
買って損のない品物です

対象商品 : 00285477
2020-05-22
用途: テーブルの脚の長さ延長用
製造業

とても満足しています。黒染めの質感も予想以上の感じで良いです。

対象商品 : 00285373
2020-05-21
用途: 原付のミラー穴に装着

スクリーンを取り付けるのに高さが必要でこれを使ってみましたが、
高速で錆びるので自家塗装などのさび止め加工が必要だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする