※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ワッシャー・スペーサー
ノーブランドの スペーサー
ノーブランドの 六角
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00285504
品番
HPFMM7-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法B(mm)
7
寸法L(mm)
25
ねじ寸法M
M4
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
ねじピッチ(mm)
0.7