※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFMM10-80 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285863 HPFMM10-80 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285863

六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00285863 品番 HPFMM10-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
寸法B(mm)10 寸法L(mm)80 ねじ寸法MM6 材質SS400 表面処理無電解ニッケル タイプオスメス ねじピッチ(mm)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする