シンクロプーリ L075形 BF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00285941 品番 42L075BF
参考基準価格(税別)¥10,140 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
寸法d(mm)
36(最大)
20(最小)
寸法B(mm)12 寸法L(mm)38 寸法S(mm)2.5 寸法W(mm)26 寸法WA(mm)21 寸法db(mm)63 寸法do(mm)126.58 寸法dp(mm)127.34 歯数42 付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状BF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)19 適合フランジF135115 概略質量(kg)2.6 歯形L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする