曜日別特売
HPFB13-70 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00287078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFB13-70 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00287078
HPFB13-70 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00287078

六角支柱(メスメスタイプ 黒染)

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ寸法MM8
寸法L(mm)70
内容量1本注文コード00287078品番HPFB13-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
ねじ寸法MM8寸法L(mm)70ねじピッチ(mm)1.25材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜寸法B(mm)13
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

価格で選択したが、さび止め?油が付いているため脱脂が必要でした。手間を考えたらメッキ品かステンレスで良かった

2024-12-13
用途: コーヒー焙煎機のカスタム
飲食業

受注生産していると思われる丁寧な梱包にハイクオリティな仕上がりです。
完璧です。

対象商品 : 00287017
2019-02-17
用途: テレビ台のDIYに使用しました。
製造業

加工精度もよく、何より安価に購入できました。また、防錆仕様も室内環境使用では十分です。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00287114
2019-01-04
用途: バイクの部品に。
医療・福祉・介護関連業

しばらくすると錆が出ました。濡らしてないんですけども…。室内に置いてた予備にも錆が。塗装はいまいちでしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする