※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFM13-40 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00287586 HPFM13-40 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00287586

六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00287586 品番 HPFM13-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
ねじ寸法MM8 寸法L(mm)40 ねじピッチ(mm)1.25 材質SS400 タイプメスメス 表面処理無電解ニッケル 寸法B(mm)13
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
機械工作
製造業

M8のL50のものを購入しました。穴は貫通しておりません。M8であれば20mmぐらいまでねじが入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
00287674
2023-06-14
用途:
ペダルロッド
シーエムエヌ レーシング 様

ネジ山がもう少しあればたすかります
全長調整やりやすく

対象商品:
00287166
2017-11-06
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

機械のメンテナンス時に必須のアイテムを安価に購入ができ、また使用上の問題もなく満足しております。また機会があれば、購入検討したいと思います。また早々の出荷対応にも非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする