PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
あすなろ レギュラー(PP)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00289004
品番
905-A210-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
均一なローラーパターンと強靭な耐久性
ローラーサイズ(inch)
9
毛丈(mm)
12
用途
床・屋根
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
適合塗料
水性艶あり、アクリルNAD、油性、エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
内外装用