※使用例

PC-X04GP ペリカンクリップ ケイ・ジー・ワイ工業 00291192 PC-X04GP ペリカンクリップ ケイ・ジー・ワイ工業 00291192

ペリカンクリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00291192 品番PC-X04GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ゴールドメッキ 寸法L(mm)40 寸法H(mm)35 耐荷重(kg)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)30 使用上の注意製品の特性上、棚板を固定した際にクリップと棚板に隙間ができ、僅かにぐらつくことがございます。 適合範囲(mm)3〜18
注意
※ガラスは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00291208
2019-03-29
用途:
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

DIYで棚受けに使いました。

特に問題はありません。

対象商品:
00291138
2018-07-17
用途:
コーナーのガラス棚の設置に使用。
製造業

ガラスをはさむのに滑り止めシートを挟んで使用しました。非常に具合良く設置出来ました。

対象商品:
00291217
2017-08-04
用途:
洗面化粧台の補助棚の金具として
陽だまり匠房 様

他と比べて安価だったので購入した。ネジ部分の構造が弱く、きつく締め付けてしまってネジが食い込んでしまったのが残念だった。それでもちゃんと固定はできています。

対象商品:
00291122
2015-01-07
用途:
棚の取り付け

壁に2つ穴で固定を行いますが 本体ダイキャストの穴が塞がってしまっている物が多数存在した
固い棒で押し込めば穴は開きましたが
製品としては...しっかりと確認をして欲しいと感じました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
00291183
2015-06-16
用途:
棚取付

問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする