50MXL12.7 シンクロベルトMXL形 バンドー化学 00291207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50MXL12.7 シンクロベルトMXL形 バンドー化学 00291207
50MXL12.7 シンクロベルトMXL形 バンドー化学 00291207

シンクロベルトMXL形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本歯数50注文コード00291207品番50MXL12.7
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯数50ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)101.6材質ゴムベルト厚(mm)1.1種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする