バンドー化学
シンクロベルトMXL形
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
ピッチ(mm)
2.032
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.1
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00288206
100MXL12.7
100
203.2
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288251
101MXL12.7
101
205.23
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288303
102MXL12.7
102
207.26
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288355
103MXL12.7
103
209.3
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288407
104MXL12.7
104
211.33
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288452
105MXL12.7
105
213.36
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288504
106MXL12.7
106
215.39
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288556
109MXL12.7
109
221.49
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288601
110MXL12.7
110
223.52
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288653
112MXL12.7
112
227.58
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288705
114MXL12.7
114
231.65
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288757
115MXL12.7
115
233.68
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288802
118MXL12.7
118
239.78
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288854
120MXL12.7
120
243.84
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288906
122MXL12.7
122
247.9
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00288951
123MXL12.7
123
249.94
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289003
125MXL12.7
125
254
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289055
126MXL12.7
126
256.03
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289107
127MXL12.7
127
285.06
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289152
128MXL12.7
128
360.1
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289204
129MXL12.7
129
262.13
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289256
130MXL12.7
130
264.16
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289301
131MXL12.7
131
266.19
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289353
132MXL12.7
132
268.22
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289405
134MXL12.7
134
272.29
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289502
140MXL12.7
140
284.48
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289554
142MXL12.7
142
288.54
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289606
144MXL12.7
144
292.61
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289651
146MXL12.7
146
296.67
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289703
150MXL12.7
150
304.8
¥
1,980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289755
155MXL12.7
155
314.96
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289852
160MXL12.7
160
325.12
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289904
162MXL12.7
162
339.18
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00289956
164MXL12.7
164
335.28
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290001
165MXL12.7
165
335.28
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290053
170MXL12.7
170
315.44
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290105
175MXL12.7
175
355.6
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290157
180MXL12.7
180
365.76
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290202
184MXL12.7
184
373.89
¥
2,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290254
190MXL12.7
190
386.08
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290306
192MXL12.7
192
390.14
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290351
195MXL12.7
195
396.24
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290403
200MXL12.7
200
406.4
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290455
204MXL12.7
204
414.53
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290507
205MXL12.7
205
416.56
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290552
210MXL12.7
210
426.72
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290604
212MXL12.7
212
430.78
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290656
215MXL12.7
215
436.88
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290701
220MXL12.7
220
447.04
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290753
221MXL12.7
221
449.07
¥
2,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ