DG-3090 ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業 00291454

※使用例

DG-3090 ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業 00291454
DG-3090 ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業 00291454

ガラス棚板(店舗、ショーケース用)

(12件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×900
内容量1枚注文コード00291454品番DG-3090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×900耐荷重(kg)16材質強化ガラス質量(kg)3.3板厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00291384
2023-09-26
用途: 書籍ページコピーのオモシ
その他業種

なかなか便利です。
iPhoneでの、ページpdf取り込み用です。

対象商品 : 00291375
2021-12-17
用途: 作業の台
製造業

他のガラス板は結構割れたり欠けたりしていますが、これは4枚購入して4枚とも欠けていません。

1が参考にしています
対象商品 : 00291384
2020-11-20
用途: カーボン板の離型用に使用

平板カーボンを作製する為に使用してます。 使用頻度が多いので買い換えが必要な為、安いのが助かります。 これからもサイズを変えず販売し続けて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 00291384
2021-01-19
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

シリンダーヘッドの面修正に利用。
平面が出ていて厚みもあり定盤代わりに丁度良いです

対象商品 : 00291393
2020-03-25
用途: 棚作成
製造業

想像通りでした。
いい棚ができました。
価格も満足です。

対象商品 : 00291375
2019-03-31
用途: 家具製作
製造業

価格で迷わず購入した。ホームセンターで全く同じ物があったが、こちらは半額以下である。ただ、サイズが限定されていて、欲しい寸法に近いものが無いので、サイズダウンをした。ラインアップに幅があるのが難点かな。

対象商品 : 00291402
2021-01-14
用途: 箱物の棚等に使用
製造業

全長寸法を間違えて使用出来ずに
困っています。何とかならんかと
悩んでます。

対象商品 : 00291384
2018-08-05
用途: バイクメンテナンス

ガス抜けを起こし始めた原付のヘッド研磨の定盤代わりに使いました。
足付け研磨剤で研磨しましたが、十分使えますよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする