ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
アルミ棚受
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00291558
品番
AL-B1015
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×150
材質
アルミダイカスト製
耐荷重(kg)
20
色
黒
仕上
粉体塗装
使用ビス(mm)
3.8×20 1本、3.8×22 2本、3.8×28 1本
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください